Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61038 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61038 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Goobay 61038 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Goobay 61038 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Goobay 61038 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110333498
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61038
EAN/GTIN:
     4040849610387
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.