Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Lettering Mixed Media Kunstpapier 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Lettering Mixed Media Kunstpapier 20 Blätter
Canson Lettering Mixed Media Kunstpapier 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802432
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     31250P029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Die Graduate Lettering Mixed Media Blöcke eignen sich perfekt, um auf einfache Weise das Lettering, die Kunst des Zeichnens von Buchstaben, in der man mit Texturen und grafischen Elementen spielt, zu üben. Die Blöcke werden Aquarell- und Mixed-Media-Liebhaber dank des leicht strukturierten, vielseitigen Papiers, aus dem sie hergestellt sind, begeistern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
200 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Beste Verwendung
Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Format
A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
31250P028
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.