Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4300-28G-PoE+(1000W)/US/EMEA Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4300-28G-PoE+(1000W)/US/EMEA Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR M4300-28G-PoE+(1000W)/US/EMEA Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110804294
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4328PB-100NES
EAN/GTIN:
     606449112801
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Geräuschpegel
39.8 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1189685 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-T, 10GBASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
1969.88 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Wartezeit (10 Gbps)
2.72 µs
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.585,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,60*
€ 2.018,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,83*
€ 1.971,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,75*
€ 1.934,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,85*
€ 1.887,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 673,92*
Zubehör
Netgear
AXM762P10-10000S
ab € 3.872,42*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,71*
Zubehör
Netgear
AXM761P10-10000S
ab € 1.514,55*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 280,59*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,20*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 106,71*
Zubehör
Netgear
APS1000W-100NES
ab € 566,38*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 61,26*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 224,19*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 164,65*
Zubehör
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 235,12*
Zubehör
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 388,73*
Zubehör
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 538,66*
Zubehör
Netgear
PSB0304-10000S
ab € 415,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.