Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 3m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 3m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11089214
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC-Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild-, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI kompatibel, was z. B. das direkte übertragen von DVD-Playern auf TFT Bildschirme ermöglicht (nur Video-Signale). HDMI ist eine sehr schnelle Schnittstelle mit bis zu 5 Gb/s (!).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.