Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZTU 160 Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZTU 160 Silber Metall
Kathrein ZTU 160 Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11092182
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mastschelle 60 mm; für gerade und schräge Montage; feuerverzinkt; komplett mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410001
ab € 8,75*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410002
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.