Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZTU 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZTU 148
Kathrein ZTU 148
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11120480
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • Für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von 1650 Nm geeignet
    - Feuerverzinkt
    - Für gerade und schräge Montage geeignet
    - Mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2200 g
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410001
ab € 8,75*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21410003
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.