| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-11094061 Herst.-Nr.: 35415F EAN/GTIN: 4043718174614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 3.0 Flachkabel, zum Anschluss von USB 3.0 Geräten mit Micro B Anschluss an den PC, durch die flache Bauform ist das Kabel insbesondere für Notebook-Benutzer geeignet. - USB A an Micro B Stecker, 9-polig belegt - Kabelfarbe schwarz - im wiederverschließbaren PE--Beutel mit EAN Code Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |