Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 4 Grau
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11096665
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014504-60000
EAN/GTIN:
     4011238007750
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
  • Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1 - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang) - Türöffnungswinkel 180° - Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert - Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial - Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
1490 mm
Innenmaße (B x T x H)
574 x 294 x 1490 mm
Gewicht
410000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.219,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,36*
€ 2.932,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,07*
€ 2.904,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,82*
€ 2.773,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,92*
€ 2.700,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.219,75*
€ 2.641,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
014504-00000
ab € 2.205,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.