Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher RCV 5 Roboter-Staubsauger 0,33 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher RCV 5 Roboter-Staubsauger 0,33 l Beutellos Weiß
Kärcher RCV 5 Roboter-Staubsauger 0,33 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111045769
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.269-640.0
EAN/GTIN:
     4054278965734
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
97 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
3900 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
150 x 135 x 99 mm
Gewicht Basisstation
400 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6500 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
120 min
Ladezeit
3.83 h
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Technische Details
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
5000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.33 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
66 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Navigationstyp
LiDAR
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Basisstation
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.