Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line
Digitus USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line
Digitus USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111222811
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70236
EAN/GTIN:
     4016032489214
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports.

- Zusätzlich 4x USB A 3.0 mit bis zu 5Gbps an einen USB A oder USB-C Anschluss
- USB-C 3.0 und USB A 3.0 HUB, die Kombination von USB-A und USB-C ist so konzipiert, dass der HUB mit einer Vielzahl von Notebooks kompatibel ist.
- Der USB Hub stellt bis zu vier weitere Anschluss-Möglichkeiten für externe Festplatten, SSD's oder andere USB-Geräte an Ihrem PC, Notebook oder Tablet zur Verfügung.
- Dank dem Super-Speed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbps möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt.
- Durch den integrierten USB-C Anschluss ist es möglich den USB HUB zusätzlich mit Strom zu versorgen. (Ladekabel/Adapter nicht enthalten)
- Für eine optimale Platzierung des USB Hubs auf dem Schreibtisch oder im Fernseh-Schrank, verfügt das Gerät über ein festes, 120 cm langes Verbindungskabel.
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

Der DIGITUS USB 3.0 Hub Slim Line ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu vier USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Der 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich. Mit dem 1,2 m Kabel können Sie die Länge so anpassen, dass es perfekt zu Ihrem Laptop oder Ihrer Workstation passt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsvolumen
393.75 cm³
Paketgewicht
75 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
42.3 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
12000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.