Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Digitus 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111222819
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70624
EAN/GTIN:
     4016032487012
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
6-fach Steckdosenleiste mit drei zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen für Mobilgeräte im hochwertigen Aluminium-Gehäuse

- 6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB A Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (18W)
- 1x USB-C Anschluss zum Laden von Mobilgeräten (20W)
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken (20mm - 57mm)
- 180 Grad horizontal drehbar für optimale Flexibilität
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose

Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 3 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Einmal festgeklemmt kann die Leiste horizontal gedreht werden um eine optimal Flexibilität zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
20 V
Gesamte USB-Ausgangsleistung
56 W
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Verpackungsvolumen
3052.8 cm³
Paketgewicht
880 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
695 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.