Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schiene 402
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11143876
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.402
EAN/GTIN:
     805410584023
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Machen Sie mit diesem an einer Schiene oder einem Schienensystem befestigten Monitorarm Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch frei. Sie können den Monitor neigen und schwenken und ihn damit in die für Sie perfekte Position bringen. Mit der Schraube an der Oberseite lässt sich die Klemm-Mechanik fester oder loser einstellen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
90 - -30 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
24 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,27*
Zubehör
Dataflex
58.702
ab € 201,51*
Zubehör
Dataflex
58.712
ab € 117,70*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.