Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
SAT-Verteiler
>
Artikel
Kathrein EBC 13 Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11177098
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
21610004
EAN/GTIN:
4021121456220
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
3-fach sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler kathrein
3fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A, Anschluss für Potenzialausgleich, Fernsp. max. 24 V/0,5 A (3 Ausg.), Entkopplungsdioden OUT->IN Durchgang: 5-47/-862/-2150/-2400MHz:8/8/10,5/12dB, Entk. 5-47/-862/-2150/-2400 MHz: 10/20/20-15/10 dB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabelspalter oder -kombinatoren
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kathrein EBC 10 F 2xF Silber
KATHREIN Digital Systems
272859
ab € 8,28*
Ähnlich
Kathrein EBC 14 Silber
KATHREIN Digital Systems
21610005
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen