Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EBC 10 F 2xF Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EBC 10 F 2xF Silber
Kathrein EBC 10 F 2xF Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5673044
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272859
EAN/GTIN:
     4021121435638
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
2fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A, Anschluss für Potenzialausgleich, Fernsp. max. 24 V/0,5 A (2 Ausg.), Entkopplungsdioden OUT->IN Durchgang: 5-47/-862/-2150/-2400 MHz: 4/5/6/8 dB, Entk. 5-47/-862/-2150/-2400 MHz: 10/20/20-15/10 dB
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
F
Anschluss 2
2xF
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21610004
ab € 10,22*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21610005
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.