Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix APL-1422 EWR 22 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112174036
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     102573
EAN/GTIN:
     4011240102573
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Perfekt für den schnellen Einsatz zu Hause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt, bei Arbeiten mit geringer Staubentwicklung. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Allrounder - überall wo Sauberkeit gefragt ist. Mit integrierter Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für eine komfortable Nutzung. Die Filterabreinigung erfolgt manuell über PressClean. Die optimierte Bauweise mit dem Saugschlauchanschluss im Saugerkopf sorgt für ein größeres Netto-Volumen und einfaches Entleeren.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
22 l
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Soft floor, Treppenstufen, Kachel
Geräuschpegel
72 dB
Luftstrom
71 l/s
Betriebsradius
9.5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
454856
ab € 16,09*
Zubehör
Electrostar
454870
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.