Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
PURO CUSBCMAG1WHI Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112245336
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     CUSBCMAG1WHI
EAN/GTIN:
     8033830309649
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Versandkartonsbreite
120 mm
Versandkartonslänge
170 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
485 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
iPhone 12, 13, 14
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil usb c, iphone netzteil, usb ladegerät sbs, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.