Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 445118 Trommel-Vakuum Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 445118 Trommel-Vakuum Filter
Flex 445118 Trommel-Vakuum Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112308909
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     445-118
EAN/GTIN:
     4030293195653
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Klasse
H
Markenkompatibilität
Flex
Kompatibilität
VCE 33 L AC VCE 33 L MC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
385107
ab € 33,31*
Ähnlich
FLEX
445126
ab € 61,36*
Ähnlich
FLEX
445134
ab € 23,34*
Ähnlich
FLEX
385085
ab € 30,84*
Ähnlich
FLEX
385506
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.