Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 385107 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex 385107 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Flex 385107 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97261981
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     385107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Entsorgungssack Sauger
Abfallbeutel
Abfalltüten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
ASIN
B007HMR2D2
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,52*
€ 55,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
445-118
ab € 46,16*
Ähnlich
FLEX
445126
ab € 61,36*
Ähnlich
FLEX
445134
ab € 23,34*
Ähnlich
FLEX
385085
ab € 30,84*
Ähnlich
FLEX
385506
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.