Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO CUSBCMAG1ROSE Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Rose USB Kabelloses Aufladen Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puro Wireless Charger MagSafe USB-C 1m rose
Puro Wireless Charger MagSafe USB-C 1m rose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112406452
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     CUSBCMAG1ROSE
EAN/GTIN:
     8033830313448
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Rose
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
200 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1440 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
iPhone 12, 13, 14
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil usb c, iphone netzteil, usb ladegerät sbs, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.