Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt 1 m schwarz
DeLOCK USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt 1 m schwarz
DeLOCK USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112655693
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80030
EAN/GTIN:
     4043619800308
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Optisch überzeugt es durch eine feine Textilummantelung und Anschlüsse mit stabilem Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
30/24
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.