Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PDVW MFS 46 55 P 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PDVW MFS 46 55 P 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC PDVW MFS 46 55 P 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC PDVW MFS 46 55 P 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11266421
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012915
EAN/GTIN:
     5028695108769
Suchbegriffe:
Videowand
Videowandhalterung mit manuellem frontseitigen Wartungszugang zur Einzelinstallation folgender Large Format Displays: 46” (117 cm) großer Modelle der XUN/V-Serie, 55” (140 cm) großer Modelle der XUN/S-Serie sowie 46” (117 cm) und 55” (140 cm) großer Modelle der XS- und P-Serie Für den Betrieb im Hochformat. - Anzahl unterstützter Displays: 2 × 2 (max. 3 × 3) - Querformat-Konfiguration - Neigefunktion 0° - 11° - Schrauben zur Befestigung der Displays sind im Lieferumfang inbegriffen - völlig unkomplizierte Installation - gutes Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 11 °
Abstand zur Wand (min)
94.3 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MultiSync 46” XUN/V, 55” XUN/S, 46” & 55” XS, P
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
522.5 mm
Tiefe
94.3 mm
Höhe
825.5 mm
Gewicht
12500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,280 x 150,300 x 100,300 x 200,300 x 300,360 x 304,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,420 x 240,500 x 350,540 x 360,600 x 200,600 x 400,600 x 600,700 x 400,700 x 500,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013263
ab € 202,45*
Zubehör
NEC
100012730
ab € 350,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.