Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L9003-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-L9003-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L9003-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier, Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Laser
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
259 g/m²
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
200 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,71*
€ 13,98*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,01*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,91*
€ 14,21*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,54*
€ 15,60*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 16,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,971* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.