Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 975704C Kunstdruckpapier 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 975704C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Clairefontaine 975704C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945749
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     975704C
EAN/GTIN:
     3329689757041
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
malblock a5
malblock
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Merkmale
Blätteranzahl
30 Blätter
Druckmediengewicht
250 g/m²
Format
A5
Zertifizierung
100% PEFC
Weitere Suchbegriffe: clairfontaine malblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.