Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft XXU-00009 Spielkonsole 1 TB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113074532
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XXU-00009
EAN/GTIN:
     196388180004
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Xbox
xbox
Die Xbox Series S – 1TB in Carbon Black ist die kompakteste und schlankeste Xbox-Konsole aller Zeiten. Erlebe die Geschwindigkeit und Leistung einer Next-Gen All-Digital Konsole zu einem hervorragenden Preis. Trete Xbox Game Pass Ultimate bei (die Mitgliedschaft ist separat erhältlich), um neue Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda Softworks und mehr gleich ab Release zu spielen. Mit Quick Resume kannst du nahtlos zwischen mehreren Spielen wechseln. Das Herzstück der Xbox Series S ist die Xbox Velocity-Architektur, die eine speziell entwickelte SSD und Software vereint und Spielwelten in Sekundenschnelle lädt.

Power Your Dreams
Erlebe Geschwindigkeit und Leistung der nächsten Generation mit der Xbox Series S in Carbon Black und 1 TB SSD-Speicher.

Mehr spielen, weniger warten
Nutze jede Gaming-Minute optimal – dank Quick Resume, blitzschneller Ladezeiten und Gameplay mit bis zu 120 FPS – alles unterstützt von der Xbox Velocity-Architektur.

Schau dir deine Lieblingsunterhaltungsangebote an
Streame 4K-Videos auf Disney+, Netflix, Amazon, Microsoft Filme & TV, und mehr.

Tausende von Spielen warten auf dich
Erlebe Spiele aus vier Xbox-Generationen dank Hunderter optimierter Titel, die besser aussehen und sich besser spielen lassen als je zuvor.

Entdecke dein nächstes Lieblingsspiel
Hole mit Xbox Game Pass Ultimate (Mitgliedschaft separat erhältlich) das Beste aus deiner Xbox Series S – 1TB heraus und spiele neue Spiele wie Starfield und Forza Motorsport ab Release.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1440p
Eingebaute Audio-Decoder
DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM
Leistungen
Plattform
Xbox Series S
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
1000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1565 MHz
Leistung Grafikprozessor
4 TFLOPS
Einheiten berechnen
20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
3253 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Controller enthalten
Gamepad
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1930 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.