Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Schaumstoffe
>
Schaum-Platte
>
Artikel
Clairefontaine 193646C Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113111980
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
3329681936567
EAN/GTIN:
3329681936567
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
210 mm
Dicke
3 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkliche Schaumplatte
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Blätter pro Packung
5 Blätter
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Grundbastelbedarf
>
Bastelschaum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine 193646C Karton
Clairefontaine
193646C
ab € 5,23*
Sonstiges
Clairefontaine 193646C Weiß
Clairefontaine
3329681936581
ab € 7,81*
Sonstiges
Clairefontaine 193646C Weiß
Clairefontaine
3329681936680
ab € 8,08*
Sonstiges
Clairefontaine 193646C Weiß
Clairefontaine
3329681936697
ab € 12,67*
Sonstiges
Clairefontaine Foam Board, 210 x 297 mm (A4), 3 mm, schwarz (87002182)
Clairefontaine
193649C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine Foam Board, 210 x 297 mm (A4), 5 mm, weiß (87002180)
Clairefontaine
193657C
ab € 4,89*
Sonstiges
Clairefontaine Foam Board, 297 x 420 mm (A3), 3 mm, schwarz (87002187)
Clairefontaine
193647C
ab € 7,29*
Sonstiges
Clairefontaine Foam Board, 297 x 420 mm (A3), 3 mm, weiß (87002184)
Clairefontaine
193667C
ab € 6,49*
Sonstiges
Clairefontaine Foam Board, 297 x 420 mm (A3), 5 mm, schwarz (87002188)
Clairefontaine
193648C
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen