Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Relaxdays 10032048 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113192642
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025320485
EAN/GTIN:
     4052025320485
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Diese Garderobenleiste schafft wertvollen Stauraum und eignet sich daher besonders für kleine Wohnungen. Nutzen Sie das Wandregal als Flurgarderobe und hängen Sie Jacken und Mäntel an den 4 Haken auf. Auf der Ablage finden Hüte und Taschen einen Platz. Auch im Badezimmer macht das Wandboard als Handtuchablage eine gute Figur: Auf der Handtuchstange hängen Sie nasse Handtücher zum Trocknen auf. Dank ihrer modernen Optik ist die Hängegarderobe zudem ein echter Hingucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
4 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Metall
Farbe anderer Teile
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.