Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Relaxdays 10032058 Gaderobe Wand-montiert 5 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113192675
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025320584
EAN/GTIN:
     4052025320584
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wenn Sie nur wenig Platz im Flur zur Verfügung haben, ist diese Wandgarderobe die Lösung. Hängen Sie Jacken, Schals oder Schirme an den 5 Haken der Kleiderleiste auf und verstauen Sie Taschen, Hüte und Mützen auf der oberen Ablage. Auf diese Weise nutzen Sie den vorhandenen Platz optimal aus. Auch im Badezimmer überzeugt die Hakenleiste als praktische Badetuchablage. Das schwarze Schweberegal setzt dank den silbernen Details stilvolle Akzente und harmoniert wunderbar mit modernem Mobiliar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
5 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Metall
Farbe anderer Teile
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.