Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Relaxdays 10031456 Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113192781
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025314569
EAN/GTIN:
     4052025314569
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wer wenig Platz im Flur oder Badezimmer hat, kennt das Problem: Wohin mit den Jacken sowie Mänteln beziehungsweise Handtüchern, Waschlappen und Duschzeug? Mit diesem smarten Wandboard schaffen Sie Abhilfe! Das weiße Regalbrett mit 6 silbernen Haken und einer schmalen Ablage sorgt für wertvollen Stauraum, ohne Stellplatz wegzunehmen. Gefertigt aus robustem Bambus ist es besonders für Feuchträume geeignet und überzeugt weiß lackiert im dekorativen Landhausstil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Bambus, Metall
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Metall
Maximales Lastgewicht
2.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.