Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Fineliner-Set
>
Artikel
Staedtler Triplus Fineliner Fein Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113229628
Hersteller:
Staedtler
Herst.-Nr.:
334 R-3BK4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff
Form
Dreieck
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Metall
Linienbreite
0.3 mm
Belüftete Kappe
Ja
Abwaschbare Tinte
Ja
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Feinliner-Set
,
Feinschreiber-Set
,
Fineliner-Set
,
Nachfülltinte
,
Nachfülltusche
,
Zeichentusche-Isograph
,
staedler feinliner blau
,
feinliner blau
,
feinliner staedler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,72*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen