Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113393071
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DH670V2
EAN/GTIN:
     887993005942
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
Robuster 1,3-Liter Slim-PC unterstützt Intel Core Prozessoren der 12. und 13. Generation und vier UHD Displays
Das Shuttle XPC slim Barebone DH670V2 mit H670 Chipsatz bringt die Performance von Intels 12. und 13. Generation*) der Core Desktop-Prozessoren (Codename "Alder Lake- S" und "Raptor Lake-S") mit Sockel LGA1700 ins kompakte 1,3-Liter Format. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von vier Ultra HD Displays über 2x HDMI und 2x DisplayPort. Dual-Intel-2.5G-Netzwerk, vier USB 3.2 Gen 2 und COM-Ports sind ebenfalls vorhanden. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH670V2 ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.

Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,35 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gehäusematerial
Metall
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 75 mm
Sicherheit
ETL, CB, BSMI
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel H670
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CE, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1300 g
Paketgewicht
2100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6.32 A
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,31*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,12*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 47,22*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS02
ab € 9,02*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PVG01
ab € 5,81*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,86*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,31*
Zubehör
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.