Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 40762E Thermopapier 9 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 40762E Thermopapier 9 m
Exacompta 40762E Thermopapier 9 m
Exacompta 40762E Thermopapier 9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113393252
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40762E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
9 m
Breite
57 mm
Höhe
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 420 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.