Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FR2446 Einzelbild 11 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FR2446 Einzelbild 11 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR2446 Einzelbild 11 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR2446 Einzelbild 11 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113760619
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2446000
EAN/GTIN:
     4008146041747
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
fritteuse 2 x 11l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
6377 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
9044 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
11 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
35 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
2000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Teflonbeschichtet
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.