Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Canson C200992661 Krepppapier Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113765339
Hersteller:
Canson
Herst.-Nr.:
C200992661
EAN/GTIN:
3148959926617
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
20 g/m²
Medienabmessungen (Einzelblatt)
500 x 5000 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
5000 mm
Merkmale
Blätter pro Packung
1 Blätter
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Kunst-& Bastelpapier& Bastelfolien
>
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe:
Krepppapier
,
Krepppapier basteln
,
Hutpackpapier
,
Industrie-Seidenpapier
,
Juwelierseiden
,
Packseide
,
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
Bastelseide
,
Bastelseidenpapier
,
Batikpapier
,
Blumenseide
,
Blumenseidenpapier
,
Seidenpapier
,
Seidenpapier basteln
,
packseide orange
,
industrie seidenpapier
,
blumenseide 20 g
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson C200992659 Krepppapier Weiß
Canson
C200992659
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992660 Krepppapier Limette
Canson
C200992660
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992662 Krepppapier Rot
Canson
C200992662
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992665 Krepppapier Blau
Canson
C200992665
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992666 Krepppapier Grün
Canson
C200992666
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992667 Krepppapier Grün
Canson
C200992667
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992668 Krepppapier Pink
Canson
C200992668
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson C200992669 Krepppapier Pink
Canson
C200992669
ab € 1,39*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier, schwarz, Maße: 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm (339904200)
Canson
C200992671
ab € 1,39*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, lila (5297811)
Canson
C200992670
ab € 1,39*
Sonstiges
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, türkis (5297807)
Canson
C200992664
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen