Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200992665 Krepppapier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200992665 Krepppapier Blau
Canson C200992665 Krepppapier Blau
Canson C200992665 Krepppapier Blau
Canson C200992665 Krepppapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765371
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200992665
EAN/GTIN:
     3148959926655
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
20 g/m²
Medienabmessungen (Einzelblatt)
500 x 5000 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
5000 mm
Merkmale
Blätter pro Packung
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200992659
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992660
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992661
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992662
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992666
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992667
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992668
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992669
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992671
ab € 1,39*
Sonstiges
Canson
C200992670
ab € 1,40*
Sonstiges
Canson
C200992664
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.