Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 98522 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 98522 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
KREUL 98522 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
KREUL 98522 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765447
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     98522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Pulver
Produktfarbe
Mehrfarbig
Name der Farbe
Yellow Sunflower
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Leinen, Polyamide (PA), Seide, Viskose, Wolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,07 Kilogramm (ab € 45,57143* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
98521
ab € 3,36*
Sonstiges
C.Kreul
98523
ab € 3,19*
Sonstiges
C.Kreul
98524
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
98525
ab € 3,19*
Sonstiges
C.Kreul
98526
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
98527
ab € 3,20*
Sonstiges
C.Kreul
98528
ab € 3,19*
Sonstiges
C.Kreul
98529
ab € 3,19*
Sonstiges
C.Kreul
98530
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
98531
ab € 3,19*
Sonstiges
C.Kreul
98532
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
98533
ab € 3,38*
Sonstiges
C.Kreul
98534
ab € 3,17*
Sonstiges
C.Kreul
98535
ab € 3,39*
Sonstiges
C.Kreul
98536
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.