Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Batikfarbe
>
Artikel
KREUL 98526 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-113765461
Hersteller:
C.Kreul
Herst.-Nr.:
98526
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Rot
Substanz
Pulver
Produktfarbe
Mehrfarbig
Name der Farbe
Raspberry Flavor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Baumwolle, Leinen, Polyamide (PA), Seide, Viskose, Wolle
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
Stoffmalfarben
,
Textilfarben
,
Textilmalfarben
,
kreul stoffmalfarbe
,
stoff malfarben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KREUL 98521 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98521
ab € 3,38*
Sonstiges
KREUL 98522 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98522
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98523 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98523
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98524 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98524
ab € 3,38*
Sonstiges
KREUL 98525 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98525
ab € 3,20*
Sonstiges
KREUL 98527 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98527
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98528 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98528
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98529 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98529
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98530 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98530
ab € 3,38*
Sonstiges
KREUL 98531 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98531
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98532 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98532
ab € 3,38*
Sonstiges
KREUL 98533 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98533
ab € 3,39*
Sonstiges
KREUL 98534 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98534
ab € 3,19*
Sonstiges
KREUL 98535 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98535
ab € 3,38*
Sonstiges
KREUL 98536 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe
C.Kreul
98536
ab € 3,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen