Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200787500 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 120 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200787500 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 120 Blätter
Canson C200787500 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 120 Blätter
Canson C200787500 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 120 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113857845
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200787500
EAN/GTIN:
     3148957875009
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
120 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Produktfarbe
Orange
Format
A4
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200001869
ab € 3,33*
Sonstiges
Canson
400039142
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.