| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-114060954 Herst.-Nr.: 21085 EAN/GTIN: 4002541210852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 70 mm | Merkmale | Typ | Einzelbild | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.21 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Produkttyp | Becher | ![](/p.gif) | Zweck | Universal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, kaffeetasse 0,21l, kinder geschirr, kaffeetasse montana |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |