Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66741 Kabeladapter D-Sub 9 pin Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66741 Kabeladapter D-Sub 9 pin Orange
DeLOCK 66741 Kabeladapter D-Sub 9 pin Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114126726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
CAN Bus Abschlusswiderstand
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Impedanz
120 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 9 pin
Anschluss 2
D-Sub 9 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.