Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 8000 TR8T70680 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Series 8000 TR8T70680 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
AEG Series 8000 TR8T70680 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114503564
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     916 099 276
EAN/GTIN:
     7332543841554
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Die 8000 AbsoluteCare® Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie steuern die Trommelbewegung und -temperatur präzise, wodurch Wolle nicht einläuft und Seide ideal in Form bleibt. Das AbsoluteCare®-System reaktiviert zudem die Imprägnierung deiner Outdoor-Kleidung und wurde mit der Woolmark Blue Zertifizierung ausgezeichnet.

ABSOLUTECARE®: GARANTIERT KEIN EINLAUFEN - AUCH BEI WOLLE UND SEIDE*
AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst deine empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die Imprägnierung deiner Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt.

*Vergleichbar mit liegend getrockneter Wolle.

MIXDRY PROGRAMM: KEIN VORSORTIEREN. KEIN AUFWAND.
MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.

*Getestet mit einer Mischladung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.

DAS SWISSATEST ZERTIFIZIERTE HYGIENE-PROGRAMM BESEITIGT 99,9 % DER BAKTERIEN UND VIREN*
Das Hygiene-Programm trocknet bei 60 °C über einen konstanten Zeitraum und entfernt dadurch 99,9 % der Bakterien und Viren* in der Wäsche.

*Getestet auf Candida albicans, MS2 Bakteriophagen und Escherichia coli in einer externen Untersuchung der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212038).

PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: SPART ZEIT UND ENERGIE
Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein angenehmes Tragegefühl.

SENSIDRY®: WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND GLEICHMÄSSIGE TROCKNUNG DEINER KLEIDUN
Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Deine Textilien werden geschont und du sparst Energie.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
AEG-Technologien (Kleiderpflege)
AbsoluteCare®
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türstil
Glastür
Türfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommeltyp
Schontrommel mit Wabenstruktur
Invertertechnologie
Ja
Integrierter Kondenswasserauslass
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
663 mm
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
48000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.47 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
176.5 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
5 A
Stromverbrauch (Standby)
0.05 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Umgekehrter Trommelbetrieb
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bettzeug, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Outdoor/Sport, Wolle
Zykluszeit
175 min
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
12
Anti-Faltenfunktion
Ja
Halbe Beladung
Ja
Dauer des eingeschalteten Modus
10 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,59*
€ 918,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,01*
€ 877,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,39*
€ 807,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.