Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR5725SD Thermopapier 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR5725SD Thermopapier 25 m
Kores AR5725SD Thermopapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114524084
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR5725SD
EAN/GTIN:
     4045257757259
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen, 2-lagig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
57 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
54 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR7625
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.