| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114526439 Herst.-Nr.: GMS8070 EAN/GTIN: 4013833066347 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Heißluftfritteuse | | Fassungsvermögen | 7.6 l | | Bratfunktion | Ja | | Temperatur (min) | 80 °C | | Temperatur (max) | 200 °C | | 99-Minuten-Timer | 60 min | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Anzeige | Eingebautes Display | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Anzeigelicht | Ja | Energie | Leistung | 1900 W | | Überhitzungsschutz | Ja | Design | Bauart | Einzelbild | | Produktfarbe | Schwarz | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Steuerung | Berührung | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Geräteplatzierung | Eigenständig | | Griff(e) | Ja | | Antihaftbeschichteter Innenbehälter | Ja | | Abnehmbarer Griff | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| |