Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Beko DCU 8230 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114533986
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7182482110
EAN/GTIN:
     8690842217616
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
AquaWave®
Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen

Kleidungsstücke werden im Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave® System mit gewölbtem Türglas und speziellen Wäschemitnehmern entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
34500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Kondensation
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Blickdichte Tür
Türfarbe
Weiß
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommeltyp
AquaWave®
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
568 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
33500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
561 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
4.21 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Flusensieb
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
10min, 30min, 60min, Babypflege, Bluse/Shirt, Cotton iron dry, Cupboard dry, Pflegeleicht, Sanfte Pflege, Hygienic freshen-up, Jeans/Denim, Mini Wash&Dry, Sport
Zykluszeit
142 min
Geräuschpegel
66 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Anti-Faltenfunktion
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.