Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114873879
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC-A31-O1
EAN/GTIN:
     766907023954
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Software
Mitgelieferte Software
myViewBoard
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Bronze
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, cTUVus
Zertifizierung
FCC, cTUVus, CB, CE, RCM, EPEAT (Bronze)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Paketgewicht
1200 g
Design
Gehäusetyp
Slot-in PC
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
110 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.