Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114960493
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     PPBD040203
EAN/GTIN:
     6932172614584
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Eingangssicherung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
200 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Overcharge protection, Overheating protection, Temperaturbeständig
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.