Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 355035 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Aluminium, Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, teleskopisch (71700414)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A4, teleskopisch (71700414)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116065657
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     355035
EAN/GTIN:
     8713931350350
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A4
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Silber
Höhenverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1100 mm
Paketgewicht
8000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1564 mm
Gewicht
8000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
355036
ab € 110,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.