Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 355036 Zeichenhalter und Informationsstand A3 Aluminium, Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, teleskopisch (71700415)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, teleskopisch (71700415)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121443455
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     355036
EAN/GTIN:
     8713931350367
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A3
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Silber
Höhenverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1060 mm
Paketgewicht
8400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1625.5 mm
Gewicht
8400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
355035
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.