Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CM-70ST-01 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CM-70ST-01 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116347773
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CM-70ST-01
EAN/GTIN:
     8716309128087
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
840 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
8302500000
Volumen Hauptkarton
0.059976 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe (min)
180 mm
Höhe
1783 mm
Gewicht
5.27 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
825 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-25 - 5 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
69.8 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
156.8 cm
Typ
Full motion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.