Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje FH30DAW Tiefkühltruhe Freistehend 297 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje FH30DAW Tiefkühltruhe Freistehend 297 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117311965
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20012819
EAN/GTIN:
     3838782762079
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
FREEZEPROTECT - 15 ° C
Optimale Leistung auch bei starker Kälte

Starke Kälte ist kein Problem mehr, da diese Gefriertruhe auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 ° C einwandfrei funktioniert und somit die perfekte Wahl für Garagen und Keller ist.

Mit Leichtigkeit bewegen

Vier Hochleistungsrollen in Kombination mit praktischen Seitengriffen garantieren freies und einfaches Bewegen der Gefriertruhe

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Display-Typ
LED
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
297 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
40 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Tiefkühltemperatur (max)
-15 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
185 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
140 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1114 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
39000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1145 mm
Verpackungstiefe
647 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
42000 g
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe gorenje, gefrier truhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.