| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-117327005 Herst.-Nr.: 20012286 EAN/GTIN: 3838782739705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FREEZEPROTECT - 15 ° C
Optimale Leistung auch bei starker Kälte Starke Kälte ist kein Problem mehr, da diese Gefriertruhe auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 ° C einwandfrei funktioniert und somit die perfekte Wahl für Garagen und Keller ist.
Mit Leichtigkeit bewegen
Vier Hochleistungsrollen in Kombination mit praktischen Seitengriffen garantieren freies und einfaches Bewegen der Gefriertruhe
Übersichtlich und effizient
Energiesparende, streifenförmige LED-Leuchten sind äußerst energieeffizient, haben eine deutlich längere Lebensdauer und verbrauch weniger Strom.
Sichere Lagerung
Dieses robuste Schloss garantiert Ihnen, dass Ihre Lebensmittel sicher in Ihrer Gefriertruhe aufbewahrt werden.
Schnelles Einfrieren
Große Mengen an Lebensmitteln einfrieren? Die FastFreeze-Funktion friert die Lebensmittel bei etwa -24 ° C ein, um die Mineralien in den Lebensmitteln zu erhalten und ihre Qualität zu erhalten. Nach ca. 26 Stunden wird die Funktion automatisch ausgeschaltet und die Gefrierfachtemperatur kehrt zur ursprünglichen Einstellung zurück.
Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Tiefkühltruhe | ![](/p.gif) | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | ![](/p.gif) | Kältemittelart | R600A | Ergonomie | Innenbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gefrierfach | 297 l | ![](/p.gif) | Gefrierkapazität | 16 kg/24h | ![](/p.gif) | Lagerzeit bei Störung | 40 h | ![](/p.gif) | Sternekennzeichnung | 4* | ![](/p.gif) | Klimaklasse | SN-T | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 40 dB | ![](/p.gif) | Schnellfrost-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 10 - 43 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 231 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 140 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1114 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 630 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 847 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 37000 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 647 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 880 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 41000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |